WIBE GROUP - Jatkokappale - Niveljatko 22 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - kyllä
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - kyllä
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677184095
Sähkönumero
1445257
Toimittajan tuotenumero
718409
Tukkuerä
10
Vaakasuuntainen nivelliitos:
kyllä
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
kyllä
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituus- ja kulmaliitos
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
150...1000 mm
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Pituus:
150 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Niveljatko 22:
Käytetään kaapelitikkaiden jatkamiseen ja mutkien, liitoskohtien sekä nousujen liittämiseen. Voidaan säätää kulmaa. Napsautettava ja kiinnitetään kahdella ruuvilla. Estää tikkaita liukumasta erilleen. Mukana M6-ruuvit.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


