WIBE GROUP    - Jatkokappale - W7/40-500 PG valkoinen

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaakasuuntainen nivelliitos - ei

  • Materiaali - teräs

  • Pystysuuntainen nivelliitos - ei

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677290512

Sähkönumero

1446535

Toimittajan tuotenumero

729051

Tukkuerä

1

Vaakasuuntainen nivelliitos:

ei

Materiaali:

teräs

Pystysuuntainen nivelliitos:

ei

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty (jatkuva) ja pinnoitettu

Väri:

valkoinen

Malli / Tyyppi:

pituussuuntainen jatko

Liitäntätapa:

ruuviliitin

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

500...500 mm

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Pituus:

300 mm

Soveltuu lankahyllylle:

40...40 mm

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9010

Wibe Kannatin/jatko W7/40-500 Valkoinen Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Kannatin/jatko W7:
Käytetään valaisinripustuskisko W70 ja W71 sekä levyhylly W1 ja W3 jatkamiseen sekä sisäpuoliseen kannattamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan