WIBE GROUP - Jatkokappale - W7-600 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Vaakasuuntainen nivelliitos - ei
Materiaali - teräs
Pystysuuntainen nivelliitos - ei
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Väri - sinkki
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677231805
Sähkönumero
1445942
Toimittajan tuotenumero
723180
Tukkuerä
0
Vaakasuuntainen nivelliitos:
ei
Materiaali:
teräs
Pystysuuntainen nivelliitos:
ei
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Malli / Tyyppi:
pituussuuntainen jatko
Liitäntätapa:
ruuviliitin
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Pituus:
300 mm
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kannatin/jatko W7:
Käytetään valaisinripustuskisko W70 ja W71 sekä levyhylly W1 ja W3 jatkamiseen sekä sisäpuoliseen kannattamiseen.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


