WIBE GROUP - Kaapelinvetorulla - 38 RING ROLL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöalue - muu
Materiaali - metalli
Kannan muoto - rengas
Muoto - pyöreä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677359981
Sähkönumero
1445438
Toimittajan tuotenumero
735998
Tukkuerä
1
Käyttöalue:
muu
Materiaali:
metalli
Kannan muoto:
rengas
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Pituus:
220 m
Materiaalin laatu:
ruostumaton teräs
Wibe Kaapelinvetorulla 38 RIG'N ROLL
Wibe Kaapelivetorulla 38 Rig'n Roll:
Käytetään helpottamaan kaapeleiden ja johtojen vetämistä hyllyille. Helposti asennettavissa kaikille Wibe-kaapelitikkaille paitsi korkeasivuiset WHS-tikkaat. Soveltuu myös kaikkien 90 asteen mutkiin, T-liitoksiin, X-liitokset ja nousuihin.
Wibe Kaapelivetorulla 38 Rig'n Roll:
Käytetään helpottamaan kaapeleiden ja johtojen vetämistä hyllyille. Helposti asennettavissa kaikille Wibe-kaapelitikkaille paitsi korkeasivuiset WHS-tikkaat. Soveltuu myös kaikkien 90 asteen mutkiin, T-liitoksiin, X-liitokset ja nousuihin.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


