WIBE GROUP - Kaapelinvetorulla - Kaapelinvetorulla S, HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöalue - muu
Materiaali - metalli
Kannan muoto - muu
Muoto - pyöreä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677186600
Sähkönumero
1445336
Toimittajan tuotenumero
718660
Tukkuerä
1
Käyttöalue:
muu
Materiaali:
metalli
Kannan muoto:
muu
Muoto:
pyöreä
Väri:
valkoinen
Kierrekiinnitys:
ei
Pituus:
230 m
Materiaalin laatu:
muu
Vetokahvan leveys/halkaisja:
45 mm
Kierretty:
ei
Wibe Kaapelinvetorulla S, Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe Kaapelivetorulla S:
Käytetään helpottamaan kaapeleiden ja johtojen vetämistä hyllyille. Helposti asennettavissa kaikille Wibe-kaapelitikkaille paitsi korkeasivuiset WHS-tikkaat. Soveltuu myös kaikkien 90 asteen mutkiin, T-liitoksiin, X-liitokset ja nousuihin. Korkeussäädöllä 45 mm jättää tilaa kaapeleille rullan alle.
Wibe Kaapelivetorulla S:
Käytetään helpottamaan kaapeleiden ja johtojen vetämistä hyllyille. Helposti asennettavissa kaikille Wibe-kaapelitikkaille paitsi korkeasivuiset WHS-tikkaat. Soveltuu myös kaikkien 90 asteen mutkiin, T-liitoksiin, X-liitokset ja nousuihin. Korkeussäädöllä 45 mm jättää tilaa kaapeleille rullan alle.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


