WIBE GROUP - Kaapelisuoja - B31/320 alumiini

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - säädettävissä
Leveys - 290 mm
Kiinnitystapa - napsautettava
Materiaali - alumiini
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227012287
Sähkönumero
1439228
Toimittajan tuotenumero
1149228
Tukkuerä
5
Kulma:
säädettävissä
Leveys:
290 mm
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
muu
Pituus:
290 mm
Suunnanmuutos:
pystysuoraan nouseva
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Sarana:
ei
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kaapelisuoja B31:
Alumiininen taivutus-/suojalevy kaapeleiden tasaiseen taivutukseen tasonvaihdon yhteydessä. Leveyksille 120, 220, 320 ja 422 mm.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


