WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - Kannen jatko 200 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - Kannen jatko 200 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677126408

Sähkönumero

1446483

Toimittajan tuotenumero

712640

Tukkuerä

0

Leveys:

200 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Wibe Lukitus- / jatkokappale 200 kannelle Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Kannen jatko:
Käytetään kaapelihyllyjen kansien W5 jatkamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan