WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - Kannen jatko 600 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - Kannen jatko 600 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Materiaali - teräs

  • Materiaalin laatu - muu

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Väri - sinkki

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677126453

Sähkönumero

1446487

Toimittajan tuotenumero

712645

Tukkuerä

0

Leveys:

600 mm

Materiaali:

teräs

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Wibe Lukitus- / jatkokappale 600 kannelle Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Kannen jatko:
Käytetään kaapelihyllyjen kansien W5 jatkamiseen.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan