WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - Kansi B7:2/320 1,25m HST

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 326 mm

  • Pituus - 1250 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - kansipidike

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677960514

Sähkönumero

1439509

Toimittajan tuotenumero

CSU796051

Tukkuerä

1

Kannen leveys:

326 mm

Pituus:

1250 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

kansipidike

Pinnan suojaus:

muu

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

0.7 mm

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

ruostumaton ja haponkestävä teräs

Defem Lankahyllyn kansi B7:2/320 1,25m Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Defem Kansi B7:2:
Uudistuneet, pituussuunnassa jäykemmät B7:2 kannet Defem lankahyllyille.
Voidaan kiinnittää ja irrottaa uudelleen.
Materiaalina Zink+ (korroosio C1 - C4) tai AISI316L (haponkestävä teräs, korroosio C5 - CX).
Kannen kiinnitys tapahtuu Defem B8:2-kiinnikkeellä tai nippusiteellä.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan