WIBE GROUP - Kaapelitien kansi - Kansi B7:2/75 1,25m HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 83 mm
Pituus - 1250 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kansipidike
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677960484
Sähkönumero
1439506
Toimittajan tuotenumero
CSU796048
Tukkuerä
1
Kannen leveys:
83 mm
Pituus:
1250 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kansipidike
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
0.7 mm
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
ruostumaton ja haponkestävä teräs
Defem Kansi B7:2:
Uudistuneet, pituussuunnassa jäykemmät B7:2 kannet Defem lankahyllyille.
Voidaan kiinnittää ja irrottaa uudelleen.
Materiaalina Zink+ (korroosio C1 - C4) tai AISI316L (haponkestävä teräs, korroosio C5 - CX).
Kannen kiinnitys tapahtuu Defem B8:2-kiinnikkeellä tai nippusiteellä.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


