WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - Kansikaari 90° 300 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - Kansikaari 90° 300 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kulma - 90°

  • Leveys - 301 mm

  • Kiinnitystapa - kansipidike

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677126163

Sähkönumero

1446403

Toimittajan tuotenumero

732324

Tukkuerä

0

Kulma:

90°

Leveys:

301 mm

Kiinnitystapa:

kansipidike

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Pituus:

628 mm

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Sarana:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Tikashyllyn kansikulma 90° 300 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Kansikaari 90°:
Asennetaan kansikiinnike 37 kanssa. Suojaa kaapeleita pölyltä, lialta, nesteiltä jne. Ulkona se suojaa myös sateelta ja auringolta. Sopii kaikille Wibe kaapelitikkaille.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan