WIBE GROUP - Kaapelitien kansi Mita Flex - CL 200 3m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 200 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - kansipidike
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037109
Sähkönumero
1455625
Toimittajan tuotenumero
MLC1158PC1
Tukkuerä
1
Kannen leveys:
200 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
kansipidike
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansi 3m tikashyllyille. Kiinnityksessä käytetään Kansipidikettä CL PC1 (14 556 69).
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


