WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi Mita Flex - CL 300 3m PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi Mita Flex - CL 300 3m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 300 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - kansipidike

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678032494

Sähkönumero

1455626

Toimittajan tuotenumero

MLC1659PC1

Tukkuerä

100

Kannen leveys:

300 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

kansipidike

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Mita Flex Kansi CL 300 3m PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansi 3m tikashyllyille. Kiinnityksessä käytetään Kansipidikettä CL PC1 (14 556 69).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan