WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi Mita Flex - CL 400 3m PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi Mita Flex - CL 400 3m PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 400 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - kansipidike

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678032500

Sähkönumero

1455627

Toimittajan tuotenumero

MLC1159PC1

Tukkuerä

1

Kannen leveys:

400 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

kansipidike

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Mita Flex Kansi CL 400 3m PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansi 3m tikashyllyille. Kiinnityksessä käytetään Kansipidikettä CL PC1 (14 556 69).

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan