WIBE GROUP - Kaapelitien kansi Mita Flex - CT 100 3000 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 100 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - muu
Kiinnitystapa - napsautettava
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678034382
Sähkönumero
1455751
Toimittajan tuotenumero
MCT3207PC1
Tukkuerä
108
Kannen leveys:
100 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
muu
Kiinnitystapa:
napsautettava
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansi 3m levyhyllyille. Snap-Fit-kannet on helppo asentaa ja kiinnittää erillisillä kansipidikkeillä tai lujempaa kiinnitystä tarvittaessa käytetään kansikiinnikkeitä..
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


