WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi Mita Flex - CT 50 3000 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi Mita Flex - CT 50 3000 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 50 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - muu

  • Kiinnitystapa - kansipidike

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678034375

Sähkönumero

1455750

Toimittajan tuotenumero

MCT3206PC1

Tukkuerä

192

Kannen leveys:

50 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

muu

Kiinnitystapa:

kansipidike

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

Mita Flex Kansi CT 50 3000 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansi 3m levyhyllyille. Snap-Fit-kannet on helppo asentaa ja kiinnittää erillisillä kansipidikkeillä tai lujempaa kiinnitystä tarvittaessa käytetään kansikiinnikkeitä.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan