WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi Mita Flex - Kansi 45° 300 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi Mita Flex - Kansi 45° 300 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kulma - 45°

  • Leveys - 300 mm

  • Kiinnitystapa - kansipidike

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678034177

Sähkönumero

1455734

Toimittajan tuotenumero

MCT3222PC1

Tukkuerä

1

Kulma:

45°

Leveys:

300 mm

Kiinnitystapa:

kansipidike

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Suunnanmuutos:

vaakasuuntainen

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

ei

Sarana:

ei

Väri:

harmaa

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

RAL-numero:

7047

Mita Flex Kansi 45° 300 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansi 45° levyhyllylle. Snap-Fit-kannet on helppo asentaa ja kiinnittää erillisillä kansipidikkeillä tai lujempaa kiinnitystä tarvittaessa käytetään kansikiinnikkeitä.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan