WIBE GROUP - Kaapelitien kansi Mita Flex - Kansi 90° 100 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kulma - 90°
Leveys - 100 mm
Kiinnitystapa - kansipidike
Materiaali - muu
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678034085
Sähkönumero
1455736
Toimittajan tuotenumero
MCT3213PC1
Tukkuerä
1
Kulma:
90°
Leveys:
100 mm
Kiinnitystapa:
kansipidike
Materiaali:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Suunnanmuutos:
vaakasuuntainen
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
ei
Sarana:
ei
Väri:
harmaa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kansi 90° levyhyllylle. Snap-Fit-kannet on helppo asentaa ja kiinnittää erillisillä kansipidikkeillä tai lujempaa kiinnitystä tarvittaessa käytetään kansikiinnikkeitä.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


