WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - Suojapelti 65-200 PG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 200 mm

  • Pituus - 1000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677324750

Sähkönumero

1436902

Toimittajan tuotenumero

732475

Tukkuerä

1

Kannen leveys:

200 mm

Pituus:

1000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Suojapelti 65-200 1m, Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Suojapelti 65:
Suojalevy käytettäväksi pystyyn asennetuissa kaapelitikkaissa lattian lähellä olevien kaapeleiden suojana. Asennetaan sivuprofiiliin itseporautuvalla ruuvilla ST4.2.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan