WIBE GROUP - Kaapelitien kansi - W5-100 2m Zink+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 101 mm
Pituus - 2000 mm
Materiaali - teräs
Kiinnitystapa - kansipidike
Soveltuu johtokanavaan - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677960231
Sähkönumero
1436951
Toimittajan tuotenumero
CSU796023
Tukkuerä
1
Kannen leveys:
101 mm
Pituus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kiinnitystapa:
kansipidike
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kaapelitien kansi W5:
Suojaa kaapeleita pölyltä, lialta, nesteiltä jne. Ulkona se suojaa myös sateelta ja auringolta. Sopii kaikille Wibe kaapelitikkaille.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


