WIBE GROUP    - Kaapelitien kansi - W5-400 2m Zink+

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen leveys - 401 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kiinnitystapa - kansipidike

  • Soveltuu johtokanavaan - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677960279

Sähkönumero

1436955

Toimittajan tuotenumero

CSU796027

Tukkuerä

1

Kannen leveys:

401 mm

Pituus:

2000 mm

Materiaali:

teräs

Kiinnitystapa:

kansipidike

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Kansi W5-400 2m Zink+. Korroosio C1-C4.

Wibe Kaapelitien kansi W5:
Suojaa kaapeleita pölyltä, lialta, nesteiltä jne. Ulkona se suojaa myös sateelta ja auringolta. Sopii kaikille Wibe kaapelitikkaille.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan