WIBE GROUP - Kaarikiinnike - ARX1-52 Z+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
45...52 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 1
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 45...52 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489727024
Sähkönumero
1310188
Toimittajan tuotenumero
CSU795606
Tukkuerä
1
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
1
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
45...52 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
52
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
Wibe Kaarikiinnike ARX:
Uudet kaapelikiinnikkeet on suunniteltu siten, että sama osa käy pyöreille ja perforoiduille pienoille. Valmistettu Zink+ käsitellystä materiaalista. Korroosionkestoluokka C4.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


