WIBE GROUP - Kaarikiinnike - ARX2-12 Z+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kiristysalue:
1...12 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali - teräs
Kaapelien maksimimäärä - 2
Ruuvin materiaali - teräs
Kiristysalue - 1...12 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489727055
Sähkönumero
1310191
Toimittajan tuotenumero
CSU795609
Tukkuerä
1
Asennustapa:
kiskoprofiili
Kiinnikkeen materiaali:
teräs
Kaapelien maksimimäärä:
2
Ruuvin materiaali:
teräs
Kiristysalue:
1...12 mm
Halogeeniton:
kyllä
Metrisille putkille:
12
Kiinnikkeen pinnoite:
kuumasinkitty
Ruuvin pinnoite:
kuumasinkitty
Wibe Kaarikiinnike ARX:
Uudet kaapelikiinnikkeet on suunniteltu siten, että sama osa käy pyöreille ja perforoiduille pienoille. Valmistettu Zink+ käsitellystä materiaalista. Korroosionkestoluokka C4.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


