WIBE GROUP    - Kaarikiinnike - ARX2-28 Z+

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kaarikiinnike - ARX2-28 Z+

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kaapelien maksimimäärä:

2

Kiristysalue:

23...28 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - kiskoprofiili

  • Kiinnikkeen materiaali - teräs

  • Kaapelien maksimimäärä - 2

  • Ruuvin materiaali - teräs

  • Kiristysalue - 23...28 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489727086

Sähkönumero

1310194

Toimittajan tuotenumero

CSU795612

Tukkuerä

1

Asennustapa:

kiskoprofiili

Kiinnikkeen materiaali:

teräs

Kaapelien maksimimäärä:

2

Ruuvin materiaali:

teräs

Kiristysalue:

23...28 mm

Halogeeniton:

kyllä

Metrisille putkille:

28

Kiinnikkeen pinnoite:

kuumasinkitty

Ruuvin pinnoite:

kuumasinkitty

Wibe Kaarikiinnike ARX2-28 Zink+, Korroosio C1-C4.

Wibe Kaarikiinnike ARX:
Uudet kaapelikiinnikkeet on suunniteltu siten, että sama osa käy pyöreille ja perforoiduille pienoille. Valmistettu Zink+ käsitellystä materiaalista. Korroosionkestoluokka C4.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan