WIBE GROUP - Kannatin-/ankkurikisko - 24/48.ks

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 48 mm
Korkeus - 26 mm
Pituus - 2970 mm
Materiaali - teräs
Rei'ityksen tyyppi - tausta rei'itetty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677317172
Sähkönumero
1445456
Toimittajan tuotenumero
731717
Tukkuerä
1
Leveys:
48 mm
Korkeus:
26 mm
Pituus:
2970 mm
Materiaali:
teräs
Rei'ityksen tyyppi:
tausta rei'itetty
Profiilin muoto:
C-profiili
Reiän leveys:
25 mm
Malli / Tyyppi:
yksiprofiilinen
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Materiaalin paksuus:
2 mm
Hammastus:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Aukon leveys:
22 mm
Katkaistava:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Taivutusvastus Wy:
3.3 cm³
Taivutusvastus Wz:
1.52 cm³
Jäyhyysmomentti ly:
7.93 cm⁴
Jäyhyysmomentti lz:
2.23 cm⁴




