WIBE GROUP - Kattokannake - 2-300 HST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 42 mm
Profiilin korkeus - 16 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 279 mm
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677255573
Sähkönumero
1439547
Toimittajan tuotenumero
725557
Tukkuerä
0
Profiilin leveys:
42 mm
Profiilin korkeus:
16 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
279 mm
Pinnan suojaus:
muu
Kantavuus:
8.2 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
Wibe Kattokannake 2:
Kattokannake 2, jota käytetään keskikannakkeen 3 asennukseen, symmetrinen kuormitus. Ei sovellu kaapelitikkaille KHZV ja KHZPV. Voidaan liittää asennus-/ankkurikiskoon 24/34 jatkolla 2J.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


