WIBE GROUP - Kattokannake - BM20F-3000 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 48 mm
Profiilin korkeus - 90 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 2973 mm
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677959051
Sähkönumero
1455543
Toimittajan tuotenumero
CSU795905
Tukkuerä
1
Profiilin leveys:
48 mm
Profiilin korkeus:
90 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
2973 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Väri:
sinkki
Kantavuus:
29.4 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokannake BM20F:
Kattokannake BM20F on erityisesti suunniteltu I-palkkiasennuksiin. Sen normaalia suurempi kattolevy ulottuu I-palkin ulkopuolelle, joten I-palkkiin ei tarvitse porata reikiä. Kannake kiinnitetään I-palkkiin 6BK-palkkikiinnikkeillä ja -ruuveilla. Kannakkeeseen voidaan asentaa seinäkannakkeita molemmin puolin kiskoa. Kattokannakkeesta löytyy useita pituuksia ja sitä voidaan myös jatkaa asennus-/ankkurikiskolla 24/20F ja jatko 20FJ.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


