WIBE GROUP    - Kattokannake - BM20F-6000 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 48 mm

  • Profiilin korkeus - 90 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 5943 mm

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677959082

Sähkönumero

1455546

Toimittajan tuotenumero

CSU795908

Tukkuerä

1

Profiilin leveys:

48 mm

Profiilin korkeus:

90 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

5943 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Väri:

sinkki

Kantavuus:

29.4 kN

Malli / Tyyppi:

C-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Kattokannake BM20F-6000, 6000/380/380, Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Kattokannake BM20F:
Kattokannake BM20F on erityisesti suunniteltu I-palkkiasennuksiin. Sen normaalia suurempi kattolevy ulottuu I-palkin ulkopuolelle, joten I-palkkiin ei tarvitse porata reikiä. Kannake kiinnitetään I-palkkiin 6BK-palkkikiinnikkeillä ja -ruuveilla. Kannakkeeseen voidaan asentaa seinäkannakkeita molemmin puolin kiskoa. Kattokannakkeesta löytyy useita pituuksia ja sitä voidaan myös jatkaa asennus-/ankkurikiskolla 24/20F ja jatko 20FJ.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan