WIBE GROUP    - Kattokannake - CLX3 1000 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kattokannake - CLX3 1000 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Profiilin leveys - 50 mm

  • Profiilin korkeus - 65 mm

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 1000 mm

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677959402

Sähkönumero

1455563

Toimittajan tuotenumero

CSU795940

Tukkuerä

18

Profiilin leveys:

50 mm

Profiilin korkeus:

65 mm

Materiaali:

teräs

Pituus:

1000 mm

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Väri:

sinkki

Kantavuus:

10.8 kN

Malli / Tyyppi:

C-profiili, kaksipuolinen

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe CLX3 Kaksois-Kattokannake 1000 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
  • Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
  • Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
  • Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
  • Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
  • Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
  • Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
  • Kannatinväli jopa 4m
  • Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskot
  • Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan