WIBE GROUP - Kattokannake - CLX3 500 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Profiilin leveys - 50 mm
Profiilin korkeus - 65 mm
Materiaali - teräs
Pituus - 500 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677959389
Sähkönumero
1455561
Toimittajan tuotenumero
CSU795938
Tukkuerä
36
Profiilin leveys:
50 mm
Profiilin korkeus:
65 mm
Materiaali:
teräs
Pituus:
500 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Väri:
sinkki
Kantavuus:
10.8 kN
Malli / Tyyppi:
C-profiili, kaksipuolinen
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
- Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
- Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
- Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
- Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
- Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
- Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
- Kannatinväli jopa 4m
- Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskot
- Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


