WIBE GROUP    - Kattokannake - CLX3 säädettävä kattokannake 0

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Pituus - 59 mm

  • Malli / Tyyppi - kattokannatin

  • Korkeus - 150 mm

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489904999

Sähkönumero

1458580

Toimittajan tuotenumero

CSU795639

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Pituus:

59 mm

Malli / Tyyppi:

kattokannatin

Korkeus:

150 mm

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kierrekoko (metrinen):

8

Sarana:

kyllä

Säädettävä:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Wibe CLX3 Säädettävä Kattokannake 0-25 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.



Wibe CLX³ – yksinkertaisempi sekä nopeammin että helpommin asennettava kaapelihyllyjärjestelmä
  • Hyllyjärjestelmä kehitetty ennen kaikkea liike- ja toimistorakennustyyppisiin kohteisiin
  • Pikakiinnitteinen järjestelmä, jonka asennus tapahtuu ilman pultteja, muttereita sekä asennustyökaluja
  • Turvallinen lukitustoiminto estää hyllyn irtoamisen
  • Asennat 300 metriä Wibe CLX³ -hyllyä samassa ajassa kuin 100m perinteistä ruuvi- ja mutterikiinnitteistä hyllyä
  • Säästät asennusajassa ja -osissa sekä tietenkin kustannuksissa
  • Vähentää asennusaikana olkapäitä kuormittavia ylöspäin suuntautuvia työvaiheita
  • Kannatinväli jopa 4m
  • Valikoimassa seinä-, keski- ja kattokannakkeet sekä kiinnityskiskotz/li>
  • Mahdollista asentaa kattokannake myös 25 asteen vinoon kattoon

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan