Etusivu
Varastointi päättyy

WIBE GROUP    - Kattokannatin - B12/250 (AISI 316L)

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kattokannatin - B12/250 (AISI 316L)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - C-profiili

  • RAL-numero - 0

  • Pinnan suojaus - muu

  • Pituus - 250 mm

  • Materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7332227013482

Sähkönumero

1439348

Toimittajan tuotenumero

1439348

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

C-profiili

RAL-numero:

0

Pinnan suojaus:

muu

Pituus:

250 mm

Materiaali:

ruostumaton teräs

Kantavuus:

0 kN

Profiilin leveys:

142 mm

Profiilin korkeus:

142 mm

Ruostumaton teräs, peitattu:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Keskikannatin B12/250 haponkestävä

WIBE GROUP   

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan