WIBE GROUP - Kattokiinnike - 5 HDG Zinkpox valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 135 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 100 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014453374
Sähkönumero
1445337
Toimittajan tuotenumero
716293
Tukkuerä
1
Leveys:
40 mm
Pituus:
135 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty ja pinnoitettu
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
valkoinen
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokiinnike 5:Käytetään asennus-/ankkurikiskojen 24/34 ja 24/48 kiinnittämiseen kattoon.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


