WIBE GROUP - Kattokiinnike - 520 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu - U-profiili, kaksipuolinen
Malli / Tyyppi - asennusalusta
Materiaali - teräs
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677182534
Sähkönumero
1445338
Toimittajan tuotenumero
718253
Tukkuerä
1
Soveltuu:
U-profiili, kaksipuolinen
Malli / Tyyppi:
asennusalusta
Materiaali:
teräs
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Ruuvaustarvikkeet:
kyllä
Wibe Kattokiinnike 520 278/160/160 Kuumasinkitty. Korroosio C4.
Wibe Kattokiinnike 520:
Käytetään kiinnitettäväksi joko kattoon tai lattiaan ison kiinnityslevy ansioista. Voidaan asentaa kannatus-/asennuskisko 24/20. Neljät ruuvit MVBF 8x80 ja mutterit mukana.
Wibe Kattokiinnike 520:
Käytetään kiinnitettäväksi joko kattoon tai lattiaan ison kiinnityslevy ansioista. Voidaan asentaa kannatus-/asennuskisko 24/20. Neljät ruuvit MVBF 8x80 ja mutterit mukana.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


