WIBE GROUP - Kattokiinnike - 5TP HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 35 mm
Pituus - 50 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 76 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677131532
Sähkönumero
1445341
Toimittajan tuotenumero
713153
Tukkuerä
1
Leveys:
35 mm
Pituus:
50 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
76 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen):
8
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokiinnike 5TP:
Käytetään asennus-/ankkurikisko 24/48 asennuksiin esimerkiksi peltikatoissa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


