WIBE GROUP    - Kattokiinnike - 6BK-13 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

  • Soveltuu lankahyllylle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677959167

Sähkönumero

1455521

Toimittajan tuotenumero

CSU795916

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

kyllä

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

kyllä

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Palkkikiinnike 6BK-13, laipan paksuus 0-13mm, Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Palkkikiinnike 6BK:
Palkkikiinnike 6BK on erityisesti suunniteltu Kattokannake BM20-sarjan kiinnittämiseen I-palkkiin. BM20-sarjan kattokannakkeen normaalia suurempi kattolevy ulottuu I-palkin ulkopuolelle, joten I-palkkiin ei tarvitse porata reikiä. 6BK-palkkikiinnikettä käytetään 6BK-ruuvisarjan kanssa.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan