WIBE GROUP - Kattokiinnike - 6BK-30 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ripustettu
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - kuumasinkitty
Kiinnitystapa - ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677959181
Sähkönumero
1455523
Toimittajan tuotenumero
CSU795918
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ripustettu
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Soveltuu lankahyllylle:
kyllä
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu johtokanavaan:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Palkkikiinnike 6BK:
Palkkikiinnike 6BK on erityisesti suunniteltu Kattokannake BM20-sarjan kiinnittämiseen I-palkkiin. BM20-sarjan kattokannakkeen normaalia suurempi kattolevy ulottuu I-palkin ulkopuolelle, joten I-palkkiin ei tarvitse porata reikiä. 6BK-palkkikiinnikettä käytetään 6BK-ruuvisarjan kanssa.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


