WIBE GROUP - Kattokiinnike - B46 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Pituus - 60 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 75 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227014748
Sähkönumero
1439474
Toimittajan tuotenumero
1149474
Tukkuerä
6
Leveys:
30 mm
Pituus:
60 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
75 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
galvaanisesti ja pinnoitettu
Kierrekoko (metrinen):
10
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Defem Kattokiinnikke B46:
Kierretanko B41 ripustukseen tarkoitettu kattokiinnike.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


