WIBE GROUP - Kattokiinnike - TF-10 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 40 mm
Pituus - 45 mm
Malli / Tyyppi - kattokannatin
Korkeus - 55 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677881642
Sähkönumero
1447930
Toimittajan tuotenumero
788164
Tukkuerä
10
Leveys:
40 mm
Pituus:
45 mm
Malli / Tyyppi:
kattokannatin
Korkeus:
55 mm
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Kierrekoko (metrinen):
6
Sarana:
ei
Säädettävä:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Kattokiinnike TF: Käytetään kierretankojen asennuksessa. Mutteri mukana.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


