WIBE GROUP    - Kavennuskappale Mita Flex - CT50 150 PC1 GRP

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Kavennuskappale Mita Flex - CT50 150 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 50 mm

  • Rakennetyyppi - symmetrisesti kapeneva

  • Materiaali - muu

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321678034825

Sähkönumero

1455747

Toimittajan tuotenumero

MCT3352PC1

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

50 mm

Rakennetyyppi:

symmetrisesti kapeneva

Materiaali:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

lasikuituvahvisteinen muovi

RAL-numero:

7047

Mita Flex Kavennuskappale CT50 150 PC1 GRP

Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kavennuskappale levyhyllylle. Ruuvisarjat AISI316L mukana.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan