WIBE GROUP - Kavennuskappale Mita Flex - CT50 200 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Levyhyllyn korkeus - 50 mm
Rakennetyyppi - symmetrisesti kapeneva
Materiaali - muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678034832
Sähkönumero
1455748
Toimittajan tuotenumero
MCT3353PC1
Tukkuerä
1
Levyhyllyn korkeus:
50 mm
Rakennetyyppi:
symmetrisesti kapeneva
Materiaali:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
RAL-numero:
7047
Mita Flex Kavennuskappale CT50 200 PC1 GRP
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kavennuskappale levyhyllylle. Ruuvisarjat AISI316L mukana.
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kavennuskappale levyhyllylle. Ruuvisarjat AISI316L mukana.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


