WIBE GROUP - Kavennuskappale Mita Flex - LM100 200 PC1 GRP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - symmetrisesti kapeneva
Sivuprofiilin korkeus - 100 mm
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili jossa reiät
Materiaali - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321678037352
Sähkönumero
1455670
Toimittajan tuotenumero
MLM2227PC1
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
symmetrisesti kapeneva
Sivuprofiilin korkeus:
100 mm
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili jossa reiät
Materiaali:
muu
Väri:
harmaa
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
lasikuituvahvisteinen muovi
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
7047
Mita Flex
Tuotesarja, joka on tarkoitettu erittäin vaativiin olosuhteisiin sekä raskaille kuormille.
GRP/FRP materiaali on lasikuidulla vahvistettu polymeeri, joka on erinomainen valinta kun ympäristöolosuhteet vaativat tuotteelta suurta korroosiokestävyyttä ja lujuutta.
Kavennuskappale. Tikashyllyille joiden reunakorkeudet ovat 100 ja 150. Kulman kiinnitysypalat ja pultit AISI316L.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


