WIBE GROUP    - Keskikannake - 3-150 HDG

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 150...150 mm

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - kuumasinkitty

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677207619

Sähkönumero

1445361

Toimittajan tuotenumero

720761

Tukkuerä

0

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

150...150 mm

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Keskikannake 3-150 Kuumasinkitty. Korroosio C4.

Wibe Keskikannake 3:Käytetään keskikannattimena kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista. Hylly lepää kannattimen päällä.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan