WIBE GROUP    - Keskikannake - 3-400 PG

AB WIBE
KopioiKopioi
WIBE GROUP    - Keskikannake - 3-400 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys - 400...400 mm

  • Malli / Tyyppi - ripustettu

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu

  • Kiinnitystapa - ruuvattava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7321677218714

Sähkönumero

1445237

Toimittajan tuotenumero

721871

Tukkuerä

0

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

400...400 mm

Malli / Tyyppi:

ripustettu

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu

Kiinnitystapa:

ruuvattava

Soveltuu lankahyllylle:

ei

Soveltuu tikashyllylle:

kyllä

Soveltuu johtokanavaan:

ei

Väri:

sinkki

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Wibe Keskikannake 3-400 Esisinkitty. Korroosio C1-C2.

Wibe Keskikannake 3:
Käytetään keskikannattimena kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista. Hylly lepää kannattimen päällä.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan