WIBE GROUP - Keskikannake - 3-600 HDG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 57 mm
Korkeus - 92 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677207664
Sähkönumero
1445366
Toimittajan tuotenumero
720766
Tukkuerä
1
Pituus:
57 mm
Korkeus:
92 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
600 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
600...600 mm
Pinnan suojaus:
kuumasinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Keskikannake 3:Käytetään keskikannattimena kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista. Hylly lepää kannattimen päällä.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


