WIBE GROUP - Keskikannake - 6-200 PG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 80 mm
Korkeus - 36 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 170 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7321677275823
Sähkönumero
1446282
Toimittajan tuotenumero
727582
Tukkuerä
1
Pituus:
80 mm
Korkeus:
36 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
170 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
200...200 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Wibe Keskikannake 6:
Käytetään sisäpuoleisena keskikannattimena KHZSP kaapelihyllyjen ripustamiseen kattokannakkeista ja ankkurikiskoista.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


