WIBE GROUP - Keskikannake - B39/120-220 haponkestävä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 95 mm
Korkeus - 25 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227013178
Sähkönumero
1439317
Toimittajan tuotenumero
1149317
Tukkuerä
6
Pituus:
95 mm
Korkeus:
25 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...220 mm
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
muu
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (1.4401)
Defem Keskikannake B39:
Kierretanko asennukseen tarkoitettu kannake. Lankahyllylevyksille 120-220 ja 320-422. Ripustus nousee hyllyn keskeltä ylös.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


