WIBE GROUP - Keskikannake - D35/120-220 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 95 mm
Korkeus - 120 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480911576
Sähkönumero
1458026
Toimittajan tuotenumero
CSU795344
Tukkuerä
1
Pituus:
95 mm
Korkeus:
120 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
120...220 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Defem Keskikannake D35:
Kannatinrauta asennukseen tarkoitettu kannake. Lankahyllylevyksille 120-220, 320-422 ja 522-622. Ripustus nousee hyllyn keskeltä ylös.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


