WIBE GROUP    - Keskikannake - D35/120-220 haponkestävä

AB WIBE
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 95 mm

  • Korkeus - 120 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480911637

Sähkönumero

1458032

Toimittajan tuotenumero

CSU795350

Tukkuerä

1

Pituus:

95 mm

Korkeus:

120 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

50 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

120...220 mm

Pinnan suojaus:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Väri:

muu

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (1.4401)

Defem Keskikannake D35/120-220 Haponkestävä AISI316L. Korroosio C5-CX.

Defem Keskikannake D35:
Kannatinrauta asennukseen tarkoitettu kannake. Lankahyllylevyksille 120-220, 320-422 ja 522-622. Ripustus nousee hyllyn keskeltä ylös.

WIBE GROUP    -tuote

Tutustu WIBE GROUP   -sarjaan