WIBE GROUP - Keskikannake - D35/320-422 EG

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 290 mm
Korkeus - 161 mm
Malli / Tyyppi - puristuskonsoli
Materiaali - teräs
Leveys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7332227011204
Sähkönumero
1439120
Toimittajan tuotenumero
1149120
Tukkuerä
12
Pituus:
290 mm
Korkeus:
161 mm
Malli / Tyyppi:
puristuskonsoli
Materiaali:
teräs
Leveys:
50 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
320...422 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
sinkki
Materiaalin laatu:
muu
Defem Keskikannake D35:
Kannatinrauta asennukseen tarkoitettu kannake. Lankahyllylevyksille 120-220, 320-422 ja 522-622. Ripustus nousee hyllyn keskeltä ylös.
WIBE GROUP -tuote
Tutustu WIBE GROUP -sarjaan


